PHOENIX CONTACT - Ryhmäerotuslevy - 3101223 ATS-MTK

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ryhmäerotuslevy - 3101223 ATS-MTK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - ei

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 1 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,02 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019636369

Sähkönumero

1963636

Toimittajan tuotenumero

3101223

Tukkuerä

1

Päätelevy:

ei

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Paksuus:

1 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio