PHOENIX CONTACT - Silta 10-nap - 3001624 FBRN 10-4 N

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Silta 10-nap - 3001624 FBRN 10-4 N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 10

  • Moduulijako - 4.2 mm

  • Väri - muu

  • Eristetty - kyllä

  • Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019632057

Sähkönumero

1963205

Toimittajan tuotenumero

3001624

Tukkuerä

1

Silloitettujen kontaktien määrä:

10

Moduulijako:

4.2 mm

Väri:

muu

Eristetty:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio