PHOENIX CONTACT - Silta - 3030132 FBS 4-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 4
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Moduulijako - 4.2 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019642827
Sähkönumero
1964282
Toimittajan tuotenumero
3030132
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
4
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Moduulijako:
4.2 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kampamallinen oikosulkusilta
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Plug-in bridge, pitch: 4.2 mm, number of positions: 4, color: red


