PHOENIX CONTACT - Silta - 3030158 FBS 10-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Moduulijako - 4.2 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019642841
Sähkönumero
1964284
Toimittajan tuotenumero
3030158
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Moduulijako:
4.2 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kampamallinen oikosulkusilta
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä


