PHOENIX CONTACT - Silta - EBL 2- 5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Silta - EBL  2- 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Moduulijako - 5 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - kyllä

  • Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019632880

Sähkönumero

1963288

Toimittajan tuotenumero

2303145

Tukkuerä

1

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Moduulijako:

5 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio