Etusivu

PHOENIX CONTACT - Sulakeliitin - UK 10-DREHSI (5X20)

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Sulakeliitin - UK 10-DREHSI (5X20)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918091040

Sähkönumero

1963572

Toimittajan tuotenumero

3005109

Tukkuerä

1

Fuse terminal block, fuse type: Glass / ceramics /: G / 5 x 20, nom. voltage: 500 V, nominal current: 10 A, positions: 1, connection: Screw , cross section: 0.5 mm²- 16 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: black