PHOENIX CONTACT - Sulakeriviliitin - 3004126 UK 5-HESI LED 24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakkeen tyyppi - G-sulake 5x30 mm
Sulakealustan tyyppi - kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019632293
Sähkönumero
1963229
Toimittajan tuotenumero
3004126
Tukkuerä
50
Sulakkeen tyyppi:
G-sulake 5x30 mm
Sulakealustan tyyppi:
kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.2...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Vikailmaisimen käyttöjännite:
15...30 V
Nimellisjännite:
500 V
Väri:
musta
Kerrosten lukumäärä:
1
Mitoitusvirta In:
6.3 A
Liitettävä johdin, lanka:
0.2...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...4 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.2...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


