Etusivu
Varastointi päättyy

PHOENIX CONTACT - Teholähde 24 V DC / 20 A - 2938620 QUINT-PS-100-240AC/24D

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Teholähde 24 V DC / 20 A - 2938620 QUINT-PS-100-240AC/24D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 20 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 90...350 V

  • Energiankulutus - 2.3 VA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918890544

Sähkönumero

3527207

Toimittajan tuotenumero

2938620

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

20 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

85...264 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

90...350 V

Energiankulutus:

2.3 VA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8.7

Leveys:

157 mm

Korkeus:

130 mm

Syvyys:

125 mm

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Toinen toisio lähtöjännite:

22.5...28.5 V

Enimmäislähtövirta 2:

26 A

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

85...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

480 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus mahdollista:

ei

Laajennettava:

ei

Upotuskorkeus:

130 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20