PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2866705 QUINT-PS-3AC/24DC/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 400...500 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 450...800 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356152891
Sähkönumero
2704002
Toimittajan tuotenumero
2866705
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
400...500 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
450...800 V
Energiankulutus:
1 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3.3
Leveys:
60 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
125 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
18...29.5 V
Enimmäislähtövirta 2:
15 A
Enimmäislähtövirta 3:
60 A
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
240 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotuskorkeus:
130 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lisätietoa:
Laaja tulojännitealue 3x 320 - 575 V AC tai 450 V - 800 V DC. Lähtö 18 - 29,5 Vdc / 10 A. SFB-teknologian ansiosta varma sulakkeen selektiivinen toiminta. Power Boost-tekniikka mahdolistaa myös suurten kuormien käynnistämisen.


