PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2866789 QUINT-PS/1AC/24DC/40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 40 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 90...300 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356421720
Sähkönumero
2704016
Toimittajan tuotenumero
2866789
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
40 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
90...300 V
Energiankulutus:
4.6 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
10
Leveys:
180 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
125 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
18...29.5 V
Enimmäislähtövirta 2:
45 A
Enimmäislähtövirta 3:
215 A
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
960 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotuskorkeus:
130 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lisätietoa:
Laaja tulojännitealue 85 - 264 V AC tai 90 V - 300 V DC. Lähtö 18 - 29,5 Vdc / 40 A. SFB-teknologian ansiosta varma sulakkeen selektiivinen toiminta. Power Boost-tekniikka mahdolistaa myös suurten kuormien käynnistämisen.


