PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2866792 QUINT-PS-3AC/24DC/20

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2866792 QUINT-PS-3AC/24DC/20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 20 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 400...500 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 450...800 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

38 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4046356152907

Sähkönumero

2704003

Toimittajan tuotenumero

2866792

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

20 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

400...500 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

450...800 V

Energiankulutus:

1.3 VA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3.8

Leveys:

69 mm

Korkeus:

130 mm

Syvyys:

125 mm

Toinen toisio lähtöjännite:

18...29.5 V

Enimmäislähtövirta 2:

26 A

Enimmäislähtövirta 3:

120 A

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Oikosulkukesto:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

480 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotuskorkeus:

130 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Teholähde 24 Vdc, 20 A

Lisätietoa:
Laaja  tulojännitealue 3x 320 - 575 V AC tai 450 V - 800 V DC. Lähtö 18 - 29,5 Vdc / 20 A. SFB-teknologian ansiosta varma sulakkeen selektiivinen toiminta. Power Boost-tekniikka mahdolistaa myös suurten kuormien käynnistämisen.