PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2868664 STEP-PS/1AC/24DC/4.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 4.2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 95...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356287975
Sähkönumero
2704008
Toimittajan tuotenumero
2868664
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
4.2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
95...250 V
Energiankulutus:
0.8 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Leveys:
90 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
61 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
22.5...29.5 V
Enimmäislähtövirta 2:
4.4 A
Enimmäislähtövirta 3:
6.5 A
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
100.8 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotuskorkeus:
90 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lisätietoa:
Laaja tulojännitealue 85 - 264 V AC tai 95 V - 250 V DC. Lähtö 24 Vdc / 4,2 A. Pienikokoinen ja matala kotelorakenne soveltuu erityisesti rakennusautomaatioon.


