PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2903148 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Energiankulutus - 1.1 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356960847
Sähkönumero
2704000
Toimittajan tuotenumero
2903148
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Energiankulutus:
1.1 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1.9
Leveys:
35 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
115 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
24...28 V
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
120 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotuskorkeus:
130 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20


