PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2903154 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 320...575 V
Energiankulutus - 0.6 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
51 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4046356960953
Sähkönumero
2704021
Toimittajan tuotenumero
2903154
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
320...575 V
Energiankulutus:
0.6 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2.3
Leveys:
42 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
160 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
24...28 V
Enimmäislähtövirta 2:
15 A
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
320...575 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
240 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotuskorkeus:
130 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


