PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2903156 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356960977

Sähkönumero

2704067

Toimittajan tuotenumero

2903156

Tukkuerä

1

Teholähde push-in-liitännällä Lähtö 24 VDC / 40 A

Primary-switched TRIO power supply for DIN rail mounting, input: 3-phase, output: 24 V DC/40 A, dynamic boost, tool-free fast connection technology for solid and stranded conductors with ferrule