PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2904376 UNO-PS/1AC/24DC/150W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 6.25 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Energiankulutus - 0.8 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356897099
Sähkönumero
2704024
Toimittajan tuotenumero
2904376
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
6.25 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Energiankulutus:
0.8 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2.1
Leveys:
37 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
125 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
24...28 V
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
150 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotuskorkeus:
130 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20


