PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2904600 QUINT4-PS/1AC/24DC/5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2904600 QUINT4-PS/1AC/24DC/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...29.5 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 110...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356985321

Sähkönumero

2704057

Toimittajan tuotenumero

2904600

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...29.5 V

Enimmäislähtövirta 1:

5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

110...250 V

Energiankulutus:

163 VA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Leveys:

36 mm

Korkeus:

130 mm

Syvyys:

125 mm

Enimmäislähtövirta 2:

6.25 A

Enimmäislähtövirta 3:

10 A

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

5 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...240 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

120 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotusleveys:

36 mm

Upotuskorkeus:

125 mm

Suora-asennus mahdollista:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Seinäasennus:

ei

QUINT POWER -teholähde SFB-tekniikalla ja NFC-liitännällä

Primary-switched QUINT POWER power supply with free choice of output characteristic curve, SFB (selective fuse breaking) technology, and NFC interface, input: 1-phase, output: 24 V DC/5 A