PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2904621 QUINT4-PS/3AC/24DC/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356986878
Sähkönumero
2704062
Toimittajan tuotenumero
2904621
Tukkuerä
1
Teholähde ~3, 24 VDC, 10A Primary-switched QUINT POWER power supply with free choice of output characteristic curve, SFB (selective fuse breaking) technology, and NFC interface, input: 3-phase, output: 24 V DC/10 A


