PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2904622 QUINT4-PS/3AC/24DC/20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...29.5 V
Enimmäislähtövirta 1 - 20 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 400...500 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 260...300 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
38 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4046356986885
Sähkönumero
2704061
Toimittajan tuotenumero
2904622
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...29.5 V
Enimmäislähtövirta 1:
20 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
400...500 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
260...300 V
Energiankulutus:
541 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
70 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
125 mm
Enimmäislähtövirta 2:
25 A
Enimmäislähtövirta 3:
30 A
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
20 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
400...500 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
480 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotusleveys:
70 mm
Upotuskorkeus:
125 mm
Suora-asennus mahdollista:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Seinäasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Primary-switched QUINT POWER power supply with free choice of output characteristic curve, SFB (selective fuse breaking) technology, and NFC interface, input: 3-phase, output: 24 V DC/20 A


