PHOENIX CONTACT - Teholähde - STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Teholähde - STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 110...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4063151193270

Sähkönumero

2704170

Toimittajan tuotenumero

1170953

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

12...12 V

Enimmäislähtövirta 1:

2.5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

110...250 V

Energiankulutus:

60 VA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Leveys:

36 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

61 mm

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V

Nimellislähtövirta 1:

2.5 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...240 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

30 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotusleveys:

36 mm

Upotuskorkeus:

44 mm

Suora-asennus mahdollista:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Seinäasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Primary-switched power supply unit, STEP POWER, Push-in connection, DIN rail or direct mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC / 2.5 A