PHOENIX CONTACT - Teholähde - STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Teholähde - STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22...27 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 1.3 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 110...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626890609

Sähkönumero

2704081

Toimittajan tuotenumero

1088494

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

22...27 V

Enimmäislähtövirta 1:

1.3 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

110...250 V

Energiankulutus:

59 VA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Leveys:

36 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

61 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

1.3 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...240 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

31.2 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotusleveys:

36 mm

Upotuskorkeus:

44 mm

Suora-asennus mahdollista:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Seinäasennus:

ei

Primary-switched power supply unit, STEP POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 1.3 A