PHOENIX CONTACT - Teholähde - STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22...27 V
Enimmäislähtövirta 1 - 5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 110...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4055626890203
Sähkönumero
2704083
Toimittajan tuotenumero
1088478
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
22...27 V
Enimmäislähtövirta 1:
5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
110...250 V
Energiankulutus:
132 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
72 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
61 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
5 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
100...240 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
120 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotusleveys:
72 mm
Upotuskorkeus:
44 mm
Suora-asennus mahdollista:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Seinäasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


