PHOENIX CONTACT - Teholähde - STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151635381
Sähkönumero
2704177
Toimittajan tuotenumero
1335698
Tukkuerä
1
Primary-switched power supply unit, STEP POWER, Push-in connection, DIN rail or direct mounting, Integrated cable groove with strain relief, input: 1-phase, output: 5 V DC / 3 A, USB-C up to 15 W


