PHOENIX CONTACT - Teholähde - TRIO3-PS/1AC/24DC/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151166618
Sähkönumero
2704161
Toimittajan tuotenumero
1159037
Tukkuerä
1
Primary-switched power supply unit, TRIO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 5 A, adjustable from 24 V DC ... 28 V DC


