PHOENIX CONTACT - Teholähde - UNO-PS/1AC/24DC/100W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 4.2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Energiankulutus - 1 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356729215
Sähkönumero
2704504
Toimittajan tuotenumero
2902993
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
4.2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Energiankulutus:
1 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3.1
Leveys:
55 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
84 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
100 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotuskorkeus:
90 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lisätietoa:
Laaja tulojännitealue 85 - 264 Vac. Lähtö 24 Vdc / 4,2 A. Soveltuu erinomaisesti myös pieniin asennuskoteloihin pienen kokonsa ja pienen lämpöhäviönsä vuoksi.


