PHOENIX CONTACT - Teholähde - UNO-PS/1AC/24DC/ 60W

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Teholähde - UNO-PS/1AC/24DC/ 60W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V

  • Energiankulutus - 0.6 VA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4046356729208

Sähkönumero

2704502

Toimittajan tuotenumero

2902992

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

2.5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

85...264 V

Energiankulutus:

0.6 VA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1.9

Leveys:

35 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

84 mm

Toisiojännite säädettävä:

ei

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

85...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

60 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotuskorkeus:

90 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Teholähde 24 Vdc, 2,5 A, 60 W

Lisätietoa:
Laaja tulojännitealue 85 - 264 Vac. Lähtö 24 Vdc / 2,5 A. Soveltuu erinomaisesti myös pieniin asennuskoteloihin pienen kokonsa ja pienen lämpöhäviönsä vuoksi.