Etusivu

PHOENIX CONTACT - Teholähde - UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Teholähde - UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356897082

Sähkönumero

2704154

Toimittajan tuotenumero

2904374

Tukkuerä

1

Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 5 V DC/25 W