PHOENIX CONTACT - Teholähde - UNO2-PS/1AC/24DC/60W/PT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151786519
Sähkönumero
2704188
Toimittajan tuotenumero
1399933
Tukkuerä
1
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 2.5 A, adjustable from 24 V DC ... 29 V DC


