PHOENIX CONTACT - Termopariliitin NiCr/Ni - 3100062 MTKD-NICR/NI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 10 A
Termoparin tyyppi - NiCr/Ni
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Nimellisjännite - 300 V
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019636345
Sähkönumero
1963634
Toimittajan tuotenumero
3100062
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.2...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
10 A
Termoparin tyyppi:
NiCr/Ni
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Nimellisjännite:
300 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.2...1.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0.2...4 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.2...2.5 mm²
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Kerrosten lukumäärä:
1
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Väri:
harmaa
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi


