PHOENIX CONTACT - Tiiviste - 0801727 CES-B24-WRG-BK

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Tiiviste - 0801727 CES-B24-WRG-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356675260

Sähkönumero

1706408

Toimittajan tuotenumero

0801727

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Tiiviste läpivientikehykselle, koko B24

CES-kaapeliläpivientijärjestelmä
CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.