PHOENIX CONTACT - Toistin - 2708863 PSI-REP-PROFIBUS/12MB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiöpuolen kytkentätapa - 9-napainen D-väyläliitin
Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo) - RS-485
Kaksisuuntainen - kyllä
Galvaaninen erotus - aktiivinen
Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356078993
Sähkönumero
7407100
Toimittajan tuotenumero
2708863
Tukkuerä
1
Ensiöpuolen kytkentätapa:
9-napainen D-väyläliitin
Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo):
RS-485
Kaksisuuntainen:
kyllä
Galvaaninen erotus:
aktiivinen
Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö):
muu
Ylivirtasuoja:
kyllä
Virrankulutus:
90 mA


