PHOENIX CONTACT - Turvarele - 2981046 PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustulot - yksi- ja kaksikanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä
Leveys - 22.5 mm
Korkeus - 112 mm
Syvyys - 114.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
87 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 27 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
4017918915520
Sähkönumero
2704026
Toimittajan tuotenumero
2981046
Tukkuerä
1
Mittaustulot:
yksi- ja kaksikanavainen
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
112 mm
Syvyys:
114.5 mm
Malli / Tyyppi:
laajennuslaite
Rajakytkimien valvontaan:
ei
Hätä-seis -piirien valvontaan:
ei
Venttiilien valvontaan:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Valokennosuojauksen valvontaan:
ei
Kosketustunnistimien valvontaan:
ei
Magneettikytkinten valvontaan:
ei
Lähestymiskytkinten valvontaan:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Pysäytysluokka IEC 60204:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Mykistys:
ei
BG BIA -hyväksyntä:
kyllä
UL-hyväksytty:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


