PHOENIX CONTACT - Turvarele - PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626429106
Sähkönumero
2704075
Toimittajan tuotenumero
2702924
Tukkuerä
1
1 or 2-channel contact extension with wide range input, 4 N/O contacts, 1 N/C contact, 1 confirmation current path, together with basic device up to Cat. 4, PL e according to EN ISO 13849, plug-in screw terminal block, width: 22.5 mm
PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC
PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC