PHOENIX CONTACT - Vaipan maad.liitin halk 20mm - 3025189 SK 20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sallittu kaapelin halkaisija - 5...20 mm
Asennustapa - suora asennus
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Korkeus - 75 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918130312
Sähkönumero
1963262
Toimittajan tuotenumero
3025189
Tukkuerä
10
Sallittu kaapelin halkaisija:
5...20 mm
Asennustapa:
suora asennus
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Korkeus:
75 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


