PHOENIX CONTACT - Välilevy - 3031762 D-STS 2.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - harmaa
Paksuus - 2.2 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918193355
Sähkönumero
1964137
Toimittajan tuotenumero
3031762
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
harmaa
Paksuus:
2.2 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
End cover, depth: 43 mm, width: 2.2 mm, height: 51 mm, color: gray


