PHOENIX CONTACT - Valmiskaapeli - 1408983 NBC-R4AC/5,0-93G/R4AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 5
Pituus - 5 m
Ulkovaipan väri - vihreä
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356857314
Sähkönumero
7227136
Toimittajan tuotenumero
1408983
Tukkuerä
1
Kategoria:
5
Pituus:
5 m
Ulkovaipan väri:
vihreä
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Soveltuu kaapeliketjuille:
ei
AWG-koko:
22
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EtherCAT, kuparikaapeli, suora, RJ45, pituus 5m


