PHOENIX CONTACT - Ylijännitesuoja PJ-verkko - 2905229 PLT-SEC-T3-230-FM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Napojen lukumäärä - 2
Nimelliskuormitusvirta - 26 A
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla) - 1.35 kV
Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE - 1.5 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356939881
Sähkönumero
5807007
Toimittajan tuotenumero
2905229
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Napojen lukumäärä:
2
Nimelliskuormitusvirta:
26 A
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.35 kV
Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE:
1.5 kV
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
4 mm²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
2.5 mm²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Korkein jatkuva jännite AC:
264 V
Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N):
3 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Nimellisjännite DC:
230 V
Kategoria tyyppi 3:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Korkein jatkuva jännite DC:
230 V
Sisältää häiriösuodattimen:
ei