Etusivu

PHOENIX CONTACT - Ylikuormakytkin - 0712123 TCP 0.25A

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylikuormakytkin - 0712123 TCP  0.25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakkeen tyyppi - automaatti

  • Sulakealustan tyyppi - pistokiinnitys

  • Vianilmaisimen tyyppi - ei ole

  • Mitoitusvirta In - 0.25 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918848422

Sähkönumero

9719026

Toimittajan tuotenumero

0712123

Tukkuerä

1

Sulakkeen tyyppi:

automaatti

Sulakealustan tyyppi:

pistokiinnitys

Vianilmaisimen tyyppi:

ei ole

Mitoitusvirta In:

0.25 A