Etusivu

PHOENIX CONTACT - Ylikuormakytkin - 0712194 TCP 1A

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylikuormakytkin - 0712194 TCP  1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 1 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918848354

Sähkönumero

9719028

Toimittajan tuotenumero

0712194

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

1 A