Etusivu

PHOENIX CONTACT - Ylikuormakytkin - 0712217 TCP 2A

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylikuormakytkin - 0712217 TCP  2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakkeen tyyppi - automaatti

  • Sulakealustan tyyppi - pistokiinnitys

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9719029

Toimittajan tuotenumero

0712217

Tukkuerä

1

Sulakkeen tyyppi:

automaatti

Sulakealustan tyyppi:

pistokiinnitys

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

250 V

Väri:

musta

Mitoitusvirta In:

2 A

Käyttölämpötila-alue:

-20...60 °C