PHOENIX CONTACT - Ylikuormakytkin - 0712259 TCP 4A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 4 A
Nimellisjännite - 250 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Ylijänniteluokka - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918848385
Sähkönumero
9719031
Toimittajan tuotenumero
0712259
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
4 A
Nimellisjännite:
250 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2


