Etusivu

PHOENIX CONTACT - Ylikuormakytkin - 0712314 TCP 10A

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ylikuormakytkin - 0712314 TCP 10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttölämpötila-alue - -20...60 °C

  • Syvyys - 24.5 mm

  • Leveys - 8.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918848415

Sähkönumero

9719034

Toimittajan tuotenumero

0712314

Tukkuerä

1

Käyttölämpötila-alue:

-20...60 °C

Syvyys:

24.5 mm

Leveys:

8.2 mm