PICA - Huopakynä PICA 520 - P52040 PUNAINEN 1-4MM

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PICA - Huopakynä PICA 520 - P52040 PUNAINEN 1-4MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

punainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - huopakynä

  • Väri - punainen

  • Kärjen muoto - pyöreä kärki

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056152436

Sähkönumero

6427305

Toimittajan tuotenumero

P52040

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

huopakynä

Väri:

punainen

Kärjen muoto:

pyöreä kärki

Vedenkestävä:

kyllä

Permanentti, vedenkestävä huopakynä. Pyöreäkärkinen. Soveltuu niin kiiltäville kuin kuokoisille pinnoille. Kuivuu nopeasti

PICA huopakynä punainen Classic 520, pyöreäkärkinen. Permanenttikynä melkein kaikille pinnoille. Alkoholipohjainen vedenkestävä huopakynä. Soveltuu hyvin kiiltäville ja huokoisille pinnoille, kuten metallille, tiilille, kumille, puulle, lasille, kaakelille. Nopeasti kuivuva muste, pysyvä jälki noin 10 sekunnissa. Ei sisällä tolueenia tai ksyleeniä. Kynä kestää kuivumatta jopa 14pv ilman korkkia. Kärjen koko 1-4mm.