PICA - Maalikynä PICA 524 - P52440 PUNAINEN 2-4MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Väri - punainen
Kärjen muoto - pyöreä kärki
Vedenkestävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260056153365
Sähkönumero
6427313
Toimittajan tuotenumero
P52440
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Väri:
punainen
Kärjen muoto:
pyöreä kärki
Vedenkestävä:
kyllä
Permanetti, erittäin valonkestävä maalikynä. Soveltuu mm. kaapelinmerkintään.
PICA maalikynä punainen Classic 524. Permanentti, erittäin valonkestävä maalikynä. Soveltuu erinomaisesti sekä kiiltäville että huokoisille pinnoille, kuten metalllle, muoville, tiilelle, kumille, puulle, lasille, kaakelille. Soveltuu jopa ulkokäyttöön. Erittäin nopeasti kuivuva ja kestävä merkintä. Ei sisällä tolueenia tai ksyleeniä. Kärjen koko 2-4mm.
PICA maalikynä punainen Classic 524. Permanentti, erittäin valonkestävä maalikynä. Soveltuu erinomaisesti sekä kiiltäville että huokoisille pinnoille, kuten metalllle, muoville, tiilelle, kumille, puulle, lasille, kaakelille. Soveltuu jopa ulkokäyttöön. Erittäin nopeasti kuivuva ja kestävä merkintä. Ei sisällä tolueenia tai ksyleeniä. Kärjen koko 2-4mm.


