PICA - Maalikynä PICA 524 - P52441 SININEN 2-4MM

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PICA - Maalikynä PICA 524 - P52441 SININEN 2-4MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väri - sininen

  • Kärjen muoto - pyöreä kärki

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056153372

Sähkönumero

6427314

Toimittajan tuotenumero

P52441

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

sininen

Kärjen muoto:

pyöreä kärki

Vedenkestävä:

kyllä

Permanetti, erittäin valonkestävä maalikynä. Soveltuu mm. kaapelin merkintään.



PICA maalikynä sininen Classic 524. Permanentti, erittäin valonkestävä maalikynä. Soveltuu erinomaisesti sekä kiiltäville että huokoisille pinnoille, kuten metalllle, muoville, tiilelle, kumille, puulle, lasille, kaakelille. Soveltuu jopa ulkokäyttöön. Erittäin nopeasti kuivuva ja kestävä merkintä. Ei sisällä tolueenia tai ksyleeniä. Kärjen koko 2-4mm.