PICA - Maalikynä PICA 524 - P52444 KELTAINEN 2-4MM

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PICA - Maalikynä PICA 524 - P52444 KELTAINEN 2-4MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väri - keltainen

  • Kärjen muoto - pyöreä kärki

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056152207

Sähkönumero

6427315

Toimittajan tuotenumero

P52444

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

keltainen

Kärjen muoto:

pyöreä kärki

Vedenkestävä:

kyllä

Permanetti, erittäin valonkestävä maalikynä. Soveltuu mm. kaapelin merkintään.



PICA maalikynä keltainen Classic 524. Permanentti, erittäin valonkestävä maalikynä. Soveltuu erinomaisesti sekä kiiltäville että huokoisille pinnoille, kuten metalllle, muoville, tiilelle, kumille, puulle, lasille, kaakelille. Soveltuu jopa ulkokäyttöön. Erittäin nopeasti kuivuva ja kestävä merkintä. Ei sisällä tolueenia tai ksyleeniä. Kärjen koko 2-4mm.