PICA - Maalikynä PICA 524 - P52452 VALKOINEN

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PICA - Maalikynä PICA 524 - P52452 VALKOINEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Kärjen muoto - pyöreä kärki

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056153341

Sähkönumero

6427317

Toimittajan tuotenumero

P52452

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Kärjen muoto:

pyöreä kärki

Vedenkestävä:

kyllä

Permanetti, erittäin valonkestävä maalikynä. Soveltuu mm. kaapelinmerkintään.



Permanentti, erittäin valonkestävä maalikynä. Soveltuu erinomaisesti sekä kiiltäville että huokoisille pinnoille, kuten metalllle, muoville, tiilelle, kumille, puulle, lasille, kaakelille. Soveltuu jopa ulkokäyttöön. Erittäin nopeasti kuivuva ja kestävä merkintä. Ei sisällä tolueenia tai ksyleeniä. Kärjen koko 2-4mm.