PICA - Merkintäkynä - Dry Metal merkkauskynä 2B, SB

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056159640

Sähkönumero

6427383

Toimittajan tuotenumero

P30800SB

Tukkuerä

1

PICA Dry Metal merkkauskynä 2B <(>&<)> kovametallikärki SB



PICA Dry Metal merkkauskynä 2B & kovametallikärki, SB-pakkauksessa. Dry merkintäkynä kovametallikärjellä. Ihanteellinen metallin merkintään. Mahdollistaa pitkäkestoiset merkinnät, ilman kulumista. Kovametallikärki toimitetaan käytännöllisessä muovikotelossa turvalliseen säilytykseen. Halkaisija: 2,8 mm, pituus: 30 mm. Merkintäkynä on varustettu harmalla 2B lyijyllä. Harmaa korkki takaa kynän tunnistettavuuden housujen taskussa, työpöydällä tai työkaluvyössä. Kärjensuoja mahdollistaa turvallisen käsittelyn ilman loukkaantumisvaaraa. Ihanteellinen seuraaville materiaaleille: metalli ja ruostumaton teräs. Soveltuu myös: tiili, keramiikka, lasi, muovi, puu ja laminaatti. Voi käyttää myös: kivi ja betoni. Toimitus sisältää: Pica-Dry tavallisella grafiittilyijyllä 2B ja harmaalla korkilla, muovikotelo, jossa 1x kovametallikärki.

HUOM. SYÖTÄ VARALYIJYT JA KOVAMETALLIKÄRKI KYNÄÄN AINA KYNÄN TAKAOSAN KAUTTA.