PICA - Merkintäkynä - Pica Fine-Dry merkintäkynä

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056158414

Sähkönumero

6427380

Toimittajan tuotenumero

P7070SB

Tukkuerä

1

PICA Fine-Dry merkintäkynä, SB-pakkaus



PICA Fine-Dry merkintäkynä 0.9mm - tarkkuutta ilman teroitusta. 0,9 mm:n lyijy on ihanteellinen tarkkoihin merkintöihin ilman tarvetta teroitukselle. Tehokas pöly- ja vesisuoja: kynän painike toimii suojaavana korkkina ja kynän rungossa on tiivisterengas. Kynän rungossa on kantikkaat pysäyttäjät, jotka estävät kynää pyörähtämättä, esim. pöydältä alas. Kynän integroitu pyyhekumi mahdollistaa merkintöjen nopean korjaamisen. Kestävä kynä uudelleentäyttöominaisuuden ansiosta eri varalyijy vaihtoehdoilla. Mukana 5 grafiitti HB lyijyä. Kynän etupäässä oleva ohut johdinputki voidaan ruuvata irti, jos lyijy katkeaa ja lyijyjämät täytyy poistaa. Painikemekanismi mahdollistaa automaattisen lyijynsyötön ja kestävän lyijynpitovoiman. Käytännöllinen lyijykotelo soveltuu myös yhdellä kädellä työskentelyyn. Runko on valmistettu erittäin kestävästä erikoismuovista ja kestää käytössä pitkään. SB-pakkauksessa.