PICA - Merkintätyökalu - Merkkaustyökalu Pica Powder SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4262357552854
Sähkönumero
6427385
Toimittajan tuotenumero
P2020SB
Tukkuerä
1
Merkkaustyökalu Pica Powder SB
Pica Powder® merkintäsuihke
Pica Powder® mahdollistaa tarkan ja nopean merkinnän porausreikien kautta jopa 25 cm:n syvyyteen. Se tekee vihreät, fluorisoivat, liitupohjaiset merkinnät suihkuttamalla.
Ominaisuudet:
Pica Powder® merkintäsuihke
Pica Powder® mahdollistaa tarkan ja nopean merkinnän porausreikien kautta jopa 25 cm:n syvyyteen. Se tekee vihreät, fluorisoivat, liitupohjaiset merkinnät suihkuttamalla.
Ominaisuudet:
- Kosketukseton merkintä
- Tarkat merkinnät porausreikiin jopa 25 cm syvyyteen
- Vihreä fluorisoiva liitupohjainen piste¬merkintä
- Tarkka, koko reiän pinta-alan peittävä jälki
- Jopa 1 500 suihkausta
- Täytettävä pitkäaikaista käyttöä varten
- Sopii kaikkiin porausreikiin alkaen Ø 3 mm
- 360° suihkuvarsi vaikeapääsyisiin kohtiin
- Tehokas pöly- ja kosteussuoja
- Ihanteellinen puu-, sähkö-, LVI- ja rakennustöihin
- Tarttuu kaikille pinnoille – kuiville, kosteille, karheille, sileille jne.
- Helppo poistaa sileiltä pinnoilta
- Säästää aikaa nopean käytön ansiosta
- "ZERO GAS" – merkintä täysin ilman aerosolia pitkäikäisen pumppumekanismin ansiosta


